41,48 €/ Unitéhors TVA
50,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 663 |
Diamètre du boîtier | 63 mm |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 60 °C |
Classe de précision | Classe 2 EN 13190 |
Emplacement du raccord | Raccord arrière |
Raccordement au process | Connexion à ressort |
Avec doigt de gant | Non |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Matière de la vitre | Plastique |
Matériau du raccord coté process | Acier inoxydable |
Matériau d'anneau | Aluminium |
Matière du cadran | Aluminium |
Matière du capteur | Acier inoxydable |
Pression maximum de service | 6 bar |
Classe de protection (Valeur IP) | IP43 |
Diamètre du boîtier | R63 |
ØD | 63 mm |
b2 | 21 mm |
Poids | 0.04 kg |