Eriks
ECON®

ECON® Thermomètre bimétallique Type: 661 Aluminium/Acrylique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 200°C Longueur du tube de plonge: 60mm Laiton 1/2" BSPP(G) Avec doigt de gant

  • ERIKS:11811538
  • Fabricant:8716901015303
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

39,53 €/ Unitéhors TVA

47,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
661
Diamètre du boîtier
63 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 200 °C
Classe de précision
Classe 2 EN 13190
Emplacement du raccord
Raccord arrière
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Avec doigt de gant
Oui
Longueur du tube de plonge
60 mm
Diamètre du capteur
9 mm
Diamètre doigt de gant
11.5 mm
Matériau du boîtier
Aluminium
Matière de la vitre
Acrylique
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matière du cadran
Aluminium
Matière du capteur
Laiton
Matière du doigt de gant
Laiton
Pression maximum de service
6 bar
Diamètre du boîtier
R63
L1
40/60/100 mm
D
63 mm
b
24 mm
d
9 mm
d1
11.5 mm
d6
19 mm
SW
21 mm
G
1/2" in
Poids
0.08 kg