63,75 €/ Unitéhors TVA
77,14 €TVA incluse
23 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 661 |
Diamètre du boîtier | 100 mm |
Plage de mesure | de -30 jusqu'à 50 °C |
Classe de précision | Classe 2 EN 13190 |
Emplacement du raccord | Raccord arrière |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSPP(G) |
Avec doigt de gant | Oui |
Longueur du tube de plonge | 160 mm |
Diamètre du capteur | 9 mm |
Diamètre doigt de gant | 11 mm |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Matière de la vitre | Acrylique |
Matériau du raccord coté process | Laiton |
Matière du cadran | Aluminium |
Matière du capteur | Aluminium |
Matière du doigt de gant | Laiton |
Pression maximum de service | 6 bar |
Diamètre du boîtier | R100 |
L1 | 160/200/250 mm |
D | 100 mm |
b | 30 mm |
d | 9 mm |
d1 | 11 mm |
d6 | 19 mm |
SW | 21 mm |
G | 1/2" in |
Poids | 0.13 kg |