Eriks
ECON®

ECON® Thermomètre bimétallique Type: 30000 Acier inoxydable 304/Verre R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 60°C Longueur du tube de plonge: 63mm Acier inoxydable 1/2" BSPP(G) Avec doigt de gant

  • ERIKS:11035020
  • Fabricant:8716901229809
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

131,33 €/ Unitéhors TVA

158,91 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
30000
Diamètre du boîtier
63 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 60 °C
Classe de précision
Classe 1 EN 13190
Emplacement du raccord
Raccord arrière
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Avec doigt de gant
Oui
Longueur du tube de plonge
63 mm
Diamètre du capteur
8 mm
Diamètre doigt de gant
10 mm
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Matière de la vitre
Verre
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable
Matériau d'anneau
Acier inoxydable
Matière du cadran
Aluminium
Matière du capteur
Acier inoxydable
Matière du doigt de gant
Acier inoxydable
Pression maximum de service
40 bar
Classe de protection (Valeur IP)
IP43
Diamètre du boîtier
R63
ØD
63 mm
b
13 mm
c
14 mm
d
10 mm
e
14 mm
SW
27 mm
G
1/2" in