Eriks
ECON®

ECON® Thermomètre à pression de ressort fig. 3535 inox/verre R100 plage de mesure 0 - 120 °C capillaire 2 m capteur type H longueur de plonge 100 mm 1/2" BSPP

  • ERIKS:14422347
  • Fabricant:8716901132406
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

363,38 €/ Unitéhors TVA

439,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
3535
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 120 °C
Classe de précision
1.0 %
Emplacement de capillair
Au dessous
Mode de montage
Bride frontale
Diamètre du boîtier
100 mm
Liquide de remplissage du boîtier
Sans
Type de sonde
H
Avec doigt de gant
Non
Longueur de capillaire
2000 mm
Type de raccord process
Raccord à compression coulissant
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Longueur du tube de plonge
100 mm
Diamètre du capteur
10 mm
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 304
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Matière de la vitre
Verre
Matière du cadran
Aluminium
Matériau du mécanisme
Laiton
Matériau de capillair
Acier inoxydable
Matériau de la sonde
Acier inoxydable 321 (1.4541)
Matière du doigt de gant
Acier inoxydable 321 (1.4541)
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
G
1/2"
B
31 mm
C
50 mm
D
101 mm
D1
116 mm
D2
132 mm
D3
5.5 mm
d
10 mm
L
100 mm
SW1
22 mm
SW2
27 mm
T
14 mm