Eriks
ECON®

ECON® Thermomètre à pression de ressort fig. 3534 inox/verre R100 plage de mesure 0 - 100 °C capillaire 2 m capteur type H longueur de plonge 160 mm 1/2" BSPP

  • ERIKS:14422325
  • Fabricant:8716901132734
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

394,83 €/ Unitéhors TVA

477,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
3534
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 100 °C
Classe de précision
1.0 %
Emplacement de capillair
Au dessous
Mode de montage
Étrier de montage
Diamètre du boîtier
100 mm
Liquide de remplissage du boîtier
Sans
Type de sonde
H
Avec doigt de gant
Non
Longueur de capillaire
2000 mm
Type de raccord process
Raccord à compression coulissant
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Longueur du tube de plonge
160 mm
Diamètre du capteur
10 mm
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 304
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Matière de la vitre
Verre
Matière du cadran
Aluminium
Matériau du mécanisme
Laiton
Matériau de capillair
Acier inoxydable
Matériau de la sonde
Acier inoxydable 321 (1.4541)
Matière du doigt de gant
Acier inoxydable 321 (1.4541)
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
G
1/2"
B
45 mm
C
50 mm
D
101 mm
d
10 mm
L
160 mm
SW1
22 mm
SW2
27 mm
T
14 mm