Eriks
ECON®

ECON® Thermomètre à pression de ressort fig. 3531 inox/verre R100 plage de mesure 0 - 120 °C capteur en arrière type A10A longueur de plonge 63 mm 1/2" BSPP

  • ERIKS:12725985
  • Fabricant:8716901167866
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

364,65 €/ Unitéhors TVA

441,23 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
3531
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 120 °C
Classe de précision
1.0 %
Emplacement du raccord
Raccord arrière
Diamètre du boîtier
100 mm
Liquide de remplissage du boîtier
Sans
Type de sonde
A10A
Avec doigt de gant
Oui
Type de raccord process
Vissage avec tube immergéable
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Longueur du tube de plonge
63 mm
Diamètre du capteur
15 mm
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 304
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Matière de la vitre
Verre
Matière du cadran
Aluminium
Matériau du mécanisme
Laiton
Matériau de la sonde
Acier inoxydable 321 (1.4541)
Matière du doigt de gant
Acier inoxydable 321 (1.4541)
Classe de protection (Valeur IP)
IP54
G
1/2"
B
45 mm
C
65 mm
D
101 mm
d
15 mm
L
63 mm
SW1
27 mm
SW2
22 mm
T
14 mm