386,75 €/ Unitéhors TVA
467,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 3531 |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 100 °C |
Classe de précision | 1.0 % |
Emplacement du raccord | Raccord arrière |
Diamètre du boîtier | 100 mm |
Liquide de remplissage du boîtier | Sans |
Type de sonde | A10A |
Avec doigt de gant | Oui |
Type de raccord process | Vissage avec tube immergéable |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSPP(G) |
Longueur du tube de plonge | 63 mm |
Diamètre du capteur | 15 mm |
Matériau du raccord coté process | Acier inoxydable 304 |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable 304 |
Matière de la vitre | Verre |
Matière du cadran | Aluminium |
Matériau du mécanisme | Laiton |
Matériau de la sonde | Acier inoxydable 321 (1.4541) |
Matière du doigt de gant | Acier inoxydable 321 (1.4541) |
Classe de protection (Valeur IP) | IP54 |
G | 1/2" |
B | 45 mm |
C | 65 mm |
D | 101 mm |
d | 15 mm |
L | 63 mm |
SW1 | 27 mm |
SW2 | 22 mm |
T | 14 mm |