Eriks
ECON®

ECON® Soupape de sécurité à ressort Type: 518 Bronze/FPM Plage de réglage: de 0.2 jusqu'a 0.8bar Diamètre nominal d'entrée: 3/4" (20) Diamèter nominal de sortie: x3/4" (20)

  • ERIKS:14488309
  • Fabricant:8716901145116
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La pression de réglage doit être indiquée lors de la commande.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

243,00 €/ Unitéhors TVA

294,03 €TVA incluse

En rupture de stock
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
518
Norme
ISO 4126-1
Modèle
Soupape desécurité à ressort
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier d'entrée
Bronze
Catégorie de qualité d'entrée
CC499K
Matériau du boîtier de sortie
Bronze
Catégorie de qualité de sortie
CC499K
Diamètre nominal d'entrée
3/4" (20)
Raccordement amont
Taraudé (BSPP)
Norme de raccord d'entrée
ISO 228-1
Diamèter nominal de sortie
3/4" (20)
Raccordement aval
Taraudé (BSPP)
Norme de raccord de sortie
ISO 228-1
Plage de pression réduite
de 0.2 jusqu'à 20 bar
Plage de réglage
de 0.2 jusqu'à 0.8 bar
Caractéristique d'échappement
Course normale
Diamètre de passage
19 mm
Levier
Ouvert
Tête étanche
Non
Coiffe de ressort fermée
Oui
Matériau du capot de ressort
Bronze
Matiériau du clapet
Laiton
Matière du siège
Laiton
Joint
FPM
Etanchéité par soufflet
Non
Matière du ressort
1.4310
Matière de l'axe
Laiton
Température du fluide
de -60 jusqu'à 150 °C
DN
3/4" (20)
G
3/4"
d0
19 mm
L
33 mm
H
119 mm
h
41 mm
SW
34 mm
Poids
0.7 kg