Eriks
ECON®

ECON® Soupape de décharge Type 523 bronze/métal étanche au gaz pression de décharge 3,5 - 6 barg PN16 DN100

  • ERIKS:13410325
  • Fabricant:8716901094841
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

4 726,00 €/ Unitéhors TVA

5 718,46 €TVA incluse

En rupture de stock
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
523
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier d'entrée
Bronze
Catégorie de qualité d'entrée
Rg 5
Matériau du boîtier de sortie
Bronze
Catégorie de qualité de sortie
Rg 5
Diamètre nominal d'entrée
DN100
Raccordement amont
Bride
Classe de pression d'entrée
PN16
Diamèter nominal de sortie
DN100
Raccordement aval
Bride
Classe de pression de sortie
PN16
Plage de réglage
de 3.5 jusqu'à 6 bar
Pression de tarage
de 0 jusqu'à 6 bar
Matériau du capot de ressort
Bronze
Matiériau du clapet
Bronze
Matière du siège
Bronze
Joint
Métal
Etanchéité par soufflet
Non
Matière du ressort
Acier à ressort
Matière de l'axe
Laiton
Température du fluide
de 0 jusqu'à 120 °C
DN
DN100
A
220 mm
H
345 mm
L
270 mm
Poids
35.5 kg