740,70 €/ Unitéhors TVA
896,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 1520 |
Forme de construction | À angle droit |
Matériau du boîtier d'entrée | Bronze |
Catégorie de qualité d'entrée | Rg 5 |
Matériau du boîtier de sortie | Bronze |
Catégorie de qualité de sortie | Rg 5 |
Diamètre nominal d'entrée | 3/4" (20) |
Raccordement amont | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression d'entrée | PN10 |
Norme de raccord d'entrée | ISO 228-1 |
Diamèter nominal de sortie | 3/4" (20) |
Raccordement aval | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression de sortie | PN10 |
Norme de raccord de sortie | ISO 228-1 |
Plage de réglage | de 6 jusqu'à 10 bar |
Diamètre de passage | 15 mm |
Matériau du capot de ressort | Laiton |
Joint | Métal |
Etanchéité par soufflet | Non |
Matière du ressort | Acier inoxydable |
Matériau du poussoir | 1.4104 |