Eriks
ECON®

ECON® Soupape de décharge Type 1520 bronze pression de décharge 6 - 10 barg 1/2" BSPP

  • ERIKS:13464878
  • Fabricant:8716901034472
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

714,60 €/ Unitéhors TVA

864,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/01/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1520
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier d'entrée
Bronze
Catégorie de qualité d'entrée
Rg 5
Matériau du boîtier de sortie
Bronze
Catégorie de qualité de sortie
Rg 5
Diamètre nominal d'entrée
1/2" (15)
Raccordement amont
Taraudé (BSPP)
Classe de pression d'entrée
PN10
Norme de raccord d'entrée
ISO 228-1
Diamèter nominal de sortie
1/2" (15)
Raccordement aval
Taraudé (BSPP)
Classe de pression de sortie
PN10
Norme de raccord de sortie
ISO 228-1
Plage de réglage
de 6 jusqu'à 10 bar
Diamètre de passage
10 mm
Matériau du capot de ressort
Laiton
Joint
Métal
Etanchéité par soufflet
Non
Matière du ressort
Acier inoxydable
Matériau du poussoir
1.4104