Eriks
ECON®

ECON® Soupape de décharge Type 1520 bronze pression de décharge 0,5 - 1 barg 3/4" BSPP

  • ERIKS:13464879
  • Fabricant:8716901222350
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

657,90 €/ Unitéhors TVA

796,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1520
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier d'entrée
Bronze
Catégorie de qualité d'entrée
Rg 5
Matériau du boîtier de sortie
Bronze
Catégorie de qualité de sortie
Rg 5
Diamètre nominal d'entrée
3/4" (20)
Raccordement amont
Taraudé (BSPP)
Classe de pression d'entrée
PN10
Norme de raccord d'entrée
ISO 228-1
Diamèter nominal de sortie
3/4" (20)
Raccordement aval
Taraudé (BSPP)
Classe de pression de sortie
PN10
Norme de raccord de sortie
ISO 228-1
Plage de réglage
de 0.5 jusqu'à 1 bar
Diamètre de passage
15 mm
Matériau du capot de ressort
Laiton
Joint
Métal
Etanchéité par soufflet
Non
Matière du ressort
Acier inoxydable
Matériau du poussoir
1.4104