Eriks
ECON®

ECON® Soupape de décharge Type 1515 acier/métal course normale plage de réglage 10 - 20 barg 1.1/4" BSPP

  • ERIKS:13479592
  • Fabricant:8716901117120
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La pression de réglage doit être indiquée lors de la commande.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

804,60 €/ Unitéhors TVA

973,57 €TVA incluse

En rupture de stock
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1515
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier d'entrée
Acier
Catégorie de qualité d'entrée
St 52-3 N (1.0576)
Matériau du boîtier de sortie
Acier
Catégorie de qualité de sortie
St 52-3 N (1.0576)
Diamètre nominal d'entrée
1.1/4" (32)
Raccordement amont
Fileté (BSPP)
Norme de raccord d'entrée
ISO 228-1
Diamèter nominal de sortie
1.1/4" (32)
Raccordement aval
Taraudé (BSPP)
Norme de raccord de sortie
ISO 228-1
Plage de réglage
de 10 jusqu'à 20 bar
Diamètre de passage
25 mm
Tête étanche
Oui
Matériau du capot de ressort
St 52-3 N (1.0576)
Matiériau du clapet
Acier inoxydable 420 (1.4021)
Matière du siège
Acier inoxydable 431 (1.4057)
Joint
Métal
Matière du ressort
Acier à ressort
Matière de l'axe
Acier inoxydable 431 (1.4057)
Température du fluide
de 0 jusqu'à 200 °C
DN
1.1/4"
d0
25 mm
H
142 mm
Poids
2.6 kg
L1
67 mm
L2
70 mm
L3
25 mm