Eriks
ECON®

ECON® Soupape de décharge Type 1515 acier/métal course normale plage de réglage 1 - 5 barg 1" NPT

  • ERIKS:13479614
  • Fabricant:8716901125330
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La pression de réglage doit être indiquée lors de la commande.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

657,90 €/ Unitéhors TVA

796,06 €TVA incluse

En rupture de stock
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1515
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier d'entrée
Acier
Catégorie de qualité d'entrée
St 52-3 N (1.0576)
Matériau du boîtier de sortie
Acier
Catégorie de qualité de sortie
St 52-3 N (1.0576)
Diamètre nominal d'entrée
1" (25)
Raccordement amont
Fileté (NPT)
Norme de raccord d'entrée
ASME B1.20.1
Diamèter nominal de sortie
1" (25)
Raccordement aval
Taraudé (NPT)
Norme de raccord de sortie
ASME B1.20.1
Plage de réglage
de 1 jusqu'à 5 bar
Diamètre de passage
20 mm
Tête étanche
Oui
Matériau du capot de ressort
St 52-3 N (1.0576)
Matiériau du clapet
Acier inoxydable 420 (1.4021)
Matière du siège
Acier inoxydable 431 (1.4057)
Joint
Métal
Matière du ressort
Acier à ressort
Matière de l'axe
Acier inoxydable 431 (1.4057)
Température du fluide
de 0 jusqu'à 200 °C
DN
1"
d0
20 mm
H
129 mm
Poids
2 kg
L1
62 mm
L2
62 mm
L3
22 mm