847,35 €/ Unitéhors TVA
1 025,29 €TVA incluse
En rupture de stockSuivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 1515 |
Forme de construction | À angle droit |
Matériau du boîtier d'entrée | Acier |
Catégorie de qualité d'entrée | St 52-3 N (1.0576) |
Matériau du boîtier de sortie | Acier |
Catégorie de qualité de sortie | St 52-3 N (1.0576) |
Diamètre nominal d'entrée | 1.1/4" (32) |
Raccordement amont | Fileté (NPT) |
Norme de raccord d'entrée | ASME B1.20.1 |
Diamèter nominal de sortie | 1.1/4" (32) |
Raccordement aval | Taraudé (NPT) |
Norme de raccord de sortie | ASME B1.20.1 |
Plage de réglage | de 1 jusqu'à 5 bar |
Diamètre de passage | 25 mm |
Tête étanche | Oui |
Matériau du capot de ressort | St 52-3 N (1.0576) |
Matiériau du clapet | Acier inoxydable 420 (1.4021) |
Matière du siège | Acier inoxydable 431 (1.4057) |
Joint | Métal |
Matière du ressort | Acier à ressort |
Matière de l'axe | Acier inoxydable 431 (1.4057) |
Température du fluide | de 0 jusqu'à 200 °C |
DN | 1.1/4" |
d0 | 25 mm |
H | 142 mm |
Poids | 2.6 kg |
L1 | 67 mm |
L2 | 70 mm |
L3 | 25 mm |