Eriks
ECON®

ECON® Robinet pour radiateur Type: 2676 Laiton/EPDM Droit avec courbe 6 Préréglage M30x1,5 1/2" (15)

  • ERIKS:11813075
  • Fabricant:8716901114747
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

22,36 €/ Unitéhors TVA

27,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
2676
Modèle
Droit avec courbe
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Dimension raccord de tube
1/2" (15)
Dimension de l'élément thermostatique
M30x1,5
Dimension de connexion du radiateur
1/2" (15)
Connexion du radiateur
Fileté (BSPP)
Raccord de tube
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Type de commande
Thermostat avec couvercle de protection
Préprogrammable
Oui
Préréglage
6 Préréglage
Matériau du capot
Plastique noir
Matière de l'axe
Laiton
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Température maximum de service
120 °C