Eriks
ECON®

ECON® Robinet incendie Type: 912 Bronze/NBR Angle Distance entre-griffe: 81mm PN16 Bride DN65

  • ERIKS:11811762
  • Fabricant:8716901158048
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

985,60 €/ Unitéhors TVA

1 192,58 €TVA incluse

49 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
912
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K (RG5)
Diamètre nominale
DN65
Raccord
Bride
Raccord 2
Couplage Storz
Distance entre-griffe
81 mm
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face surélevée
Longueur totale
888888 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de chapeau
A brides
Joint
NBR
Matière de l'axe
CuZn39Pb3 (CW614N)
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
CC491K (RG5)
Matière du joint de chapeau
Joint fibre
Matériau du raccord storz
Laiton
Matière de l'actionneur
CC491K (RG5)
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
60 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar