1 239,20 €/ Unitéhors TVA
1 499,43 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 911 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | CC491K (RG5) |
Diamètre nominale | DN65 |
Raccord | Bride |
Raccord 2 | Couplage Storz |
Distance entre-griffe | 81 mm |
Classe de pression | PN16 |
Face de joints | Face surélevée |
Longueur totale | 888888 mm |
Type de commande | Volant, tige montante tournante |
Type de chapeau | A brides |
Joint | NBR |
Matière de l'axe | CuZn39Pb3 (CW614N) |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | Graphite |
Matière du chapeau | CC491K (RG5) |
Matière du joint de chapeau | Joint fibre |
Matériau du raccord storz | Laiton |
Matière de l'actionneur | CC491K (RG5) |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 60 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 bar |