Eriks
ECON®

ECON® Robinet incendie Type: 2059 Bronze/EPDM Droit Distance entre-griffe: 51mm PN10 Bride DN40

  • ERIKS:11812767
  • Fabricant:8716901083975
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 401,60 €/ Unitéhors TVA

1 695,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
2059
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K (RG5)
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN40
Raccord
Bride
Raccord 2
Couplage Storz
Distance entre-griffe
51 mm
Classe de pression
PN10
Face de joints
Face plate
Longueur totale
888888 mm
Type de commande
Volant, tige tournante non-montante
Type de chapeau
A brides
Couleur
Rouge, RAL3000
Joint
EPDM
Matière de l'axe
Acier au chromé
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière du chapeau
CC491K (RG5)
Matière du joint de chapeau
EPDM
Matériau du raccord storz
Laiton
Matière de l'actionneur
EN-JL1030
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
80 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar