1 284,00 €/ Unitéhors TVA
1 553,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 2058 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | À angle droit |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | CC491K (RG5) |
Revêtement du surface | Revêtement d'usine standard |
Diamètre nominale | DN40 |
Raccord | Bride |
Raccord 2 | Couplage Storz |
Distance entre-griffe | 51 mm |
Classe de pression | PN10 |
Face de joints | Face plate |
Longueur totale | 888888 mm |
Type de commande | Volant, tige tournante non-montante |
Type de chapeau | A brides |
Couleur | Rouge, RAL3000 |
Joint | EPDM |
Matière de l'axe | Acier au chromé |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | EPDM |
Matière du chapeau | CC491K (RG5) |
Matière du joint de chapeau | EPDM |
Matériau du raccord storz | Laiton |
Matière de l'actionneur | EN-JL1030 |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 80 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 10 bar |