Eriks
ECON®

ECON® Robinet incendie Type: 2057LM Aluminium/EPDM Diagonale Distance entre-griffe: 66mm PN10 Bride DN50

  • ERIKS:13395320
  • Fabricant:8716901094674
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
2057LM
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Diagonale
Matériau du boîtier
Aluminium
Catégorie de qualité
G-AlMgSi3
Diamètre nominale
DN50
Raccord
Bride
Raccord 2
Couplage Storz
Distance entre-griffe
66 mm
Classe de pression
PN10
Face de joints
Face plate
Longueur totale
888888 mm
Type de commande
Volant, tige tournante non-montante
Type de chapeau
A brides
Joint
EPDM
Matière de l'axe
Aluminium
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière du chapeau
Aluminium
Matière du joint de chapeau
EPDM
Matériau du raccord storz
Aluminium
Matière de l'actionneur
Aluminium
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
80 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar