697,85 €/ Unitéhors TVA
844,40 €TVA incluse
44 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 574 |
Norme | EN (DIN) |
Exécution | Robinet de vidange |
Forme de construction | À angle droit |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | C22 |
Diamètre nominale | DN25 |
Raccord | Bride |
Raccord 2 | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN4 |
Classe de pression de la bride | PN10 |
l'Alésage de la bride | PN10 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 74 mm |
Type de commande | Commande à levier avec poids |
Fermeture automatique | Oui |
Mode de travail | Rechtsschließend |
Type de soupape | Soupape fixe |
Joint | Acier inoxydable |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Matière de l'actionneur | EN-JL1040 |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 50 °C |