Eriks
ECON®

ECON® Robinet de vidange Type: 574 Acier/Acier inoxydable Bouton-poussoir Fermeture automatique Non Percée Bride/Taraudé (BSPP) PN4 DN20

  • ERIKS:12034777
  • Fabricant:8716901141200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Robinet de puisage Econ® à fermeture automatique.
Ajouter à la liste

603,50 €/ Unitéhors TVA

730,24 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
574
Norme
EN (DIN)
Exécution
Robinet de vidange
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
C22
Diamètre nominale
DN25
Raccord
Bride
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN4
Classe de pression de la bride
PN10
l'Alésage de la bride
Sans alésage
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
74 mm
Type de commande
Bouton-poussoir
Fermeture automatique
Oui
Type de soupape
Soupape fixe
Joint
Acier inoxydable
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Matière de l'actionneur
EN-JL1040
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
50 °C