Eriks
ECON®

ECON® Robinet de vidange Type: 573 Bronze/NBR Bouton Fileté (BSPP)/Taraudé (BSPP) PN10 1" (25)

  • ERIKS:12035724
  • Fabricant:8716901143396
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les vannes de vidange Econ® à fermeture automatique sont surtout employées à bord des navires, comme vannes à commande rapide, avec un bouton poussoir à ressort.
La vanne à commande par bouton poussoir est équipée d'un clapet en laiton tiré sur le siège par un puissant ressort. Pour actionner la vanne, appuyer sur le bouton. Quand le bouton est relâché, la vanne se ferme automatiquement.
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
ECON®
Type
573
Norme
EN (DIN)
Exécution
Robinet de vidange
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K
Diamètre nominale
1" (25)
Raccord
Fileté (BSPP)
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Longueur totale
185 mm
Type de commande
Bouton
Fermeture automatique
Non
Type de soupape
Soupape fixe
Joint
NBR
Matière de l'axe
Laiton
Matière de l'actionneur
Fonte malléable
Température maximum de service
50 °C
Avec levier de manœuvre
Oui