Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 573 |
Norme | EN (DIN) |
Exécution | Robinet de vidange |
Forme de construction | À angle droit |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | CC491K |
Diamètre nominale | 1/2" (15) |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Raccord 2 | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN10 |
Longueur totale | 167 mm |
Type de commande | Bouton |
Fermeture automatique | Non |
Type de soupape | Soupape fixe |
Joint | NBR |
Matière de l'axe | Laiton |
Matière de l'actionneur | Fonte malléable |
Température maximum de service | 50 °C |
Avec levier de manœuvre | Oui |