120,28 €/ Unitéhors TVA
145,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 869 |
Matériau du boîtier | Laiton |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 1/4" BSPP(G) |
Raccordement coté instrumentation | Écrou mobile |
Dimension du raccordement d'instrument | 1/4" BSPP(G) |
Type de commande | Volant |
Classe de pression | PN125 |
Pression maximale à 20 °C | 125 bar |
Température maximum de service | 120 °C |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matériau du manchon du tension | Laiton |
Matière de l'axe | 1.4104 |
Matériau d'écrou mobile | Acier |