187,43 €/ Unitéhors TVA
226,79 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 868 |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4571 |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSPP(G) |
Raccordement coté instrumentation | Écrou mobile |
Dimension du raccordement d'instrument | 1/2" BSPP(G) |
Connecteur de contrôle | Oui |
Dimension du connecteur de contrôle | M20x1,5 |
Type de commande | Volant |
Classe de pression | PN400 |
Pression maximale à 20 °C | 400 bar |
Température maximum de service | 200 °C |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matériau du manchon du tension | Acier inoxydable |
Matière de l'axe | 1.4571 |
Matériau d'écrou mobile | Acier inoxydable |