Eriks
ECON®

ECON® Robinet de manomètre Type: 868 Acier inoxydable/Graphite PN400 Écrou mobile/Fileté 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:13374153
  • Fabricant:8716901094438
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

261,38 €/ Unitéhors TVA

316,27 €TVA incluse

34 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
868
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4571
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Raccordement coté instrumentation
Écrou mobile
Dimension du raccordement d'instrument
1/2" BSPP(G)
Connecteur de contrôle
Non
Type de commande
Volant
Classe de pression
PN400
Pression maximale à 20 °C
400 bar
Température maximum de service
300 °C
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matériau du manchon du tension
Acier inoxydable
Matière de l'axe
1.4571
Matériau d'écrou mobile
Acier inoxydable