58,31 €/ Unitéhors TVA
70,56 €TVA incluse
116 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 861 |
Matériau du boîtier | Laiton |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSPP(G) |
Raccordement coté instrumentation | Écrou mobile |
Dimension du raccordement d'instrument | 1/2" BSPP(G) |
Connecteur de contrôle | Non |
Type de commande | Volant |
Classe de pression | PN250 |
Pression maximale à 20 °C | 250 bar |
Température maximum de service | 120 °C |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matériau du manchon du tension | Acier |
Matière de l'axe | 1.4104 |
Matériau d'écrou mobile | Acier |