Eriks
ECON®

ECON® Robinet de manomètre Type: 369 Laiton/PTFE PN6 Écrou mobile/Fileté 1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:11811100
  • Fabricant:8716901082954
Image 1
Ajouter à la liste

40,04 €/ Unitéhors TVA

48,45 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
369
Matériau du boîtier
Laiton
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/4" BSPP(G)
Raccordement coté instrumentation
Écrou mobile
Dimension du raccordement d'instrument
1/4" BSPP(G)
Type de commande
Levier
Classe de pression
PN6
Pression maximale à 20 °C
6 bar
Température maximum de service
50 °C
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matériau du manchon du tension
Acier
Matière de l'axe
Laiton