Eriks
ECON®

ECON® Robinet de manomètre Type: 345 Laiton/PTFE Connecteur de contrôle Bride 40 x 5 mm PN25 Taraudé/Fileté 1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:13368668
  • Fabricant:8716901094339
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

167,45 €/ Unitéhors TVA

202,61 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
345
Matériau du boîtier
Laiton
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/4" BSPP(G)
Raccordement coté instrumentation
Taraudé
Dimension du raccordement d'instrument
1/4" BSPP(G)
Connecteur de contrôle
Oui
Dimension du connecteur de contrôle
Bride 40 x 5 mm
Type de commande
Levier
Classe de pression
PN25
Pression maximale à 20 °C
25 bar
Température maximum de service
50 °C
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'axe
Laiton