80,07 €/ Unitéhors TVA
96,88 €TVA incluse
17 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 344 |
Matériau du boîtier | Laiton |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSPP(G) |
Raccordement coté instrumentation | Taraudé |
Dimension du raccordement d'instrument | 1/2" BSPP(G) |
Connecteur de contrôle | Oui |
Dimension du connecteur de contrôle | Bride 40 x 5 mm |
Type de commande | Levier |
Classe de pression | PN25 |
Pression maximale à 20 °C | 25 bar |
Température maximum de service | 50 °C |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matière de l'axe | Laiton |