%20(002).jpg&w=1536&q=80)

%20(002).jpg&w=160&q=80)
42,42 €/ Unitéhors TVA
51,33 €TVA incluse
115 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 342 |
Matériau du boîtier | Laiton |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/4" BSPP(G) |
Raccordement coté instrumentation | Taraudé |
Dimension du raccordement d'instrument | 1/4" BSPP(G) |
Type de commande | Levier |
Classe de pression | PN6 |
Pression maximale à 20 °C | 6 bar |
Température maximum de service | 50 °C |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matière de l'axe | Laiton |