Eriks
ECON®

ECON® Robinet de manomètre Type: 342 Laiton/PTFE PN25 Taraudé/Fileté 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:11810990
  • Fabricant:8716901187031
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

52,96 €/ Unitéhors TVA

64,08 €TVA incluse

43 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
342
Matériau du boîtier
Laiton
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Raccordement coté instrumentation
Taraudé
Dimension du raccordement d'instrument
1/2" BSPP(G)
Type de commande
Levier
Classe de pression
PN25
Pression maximale à 20 °C
25 bar
Température maximum de service
50 °C
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'axe
Laiton