Eriks
ECON®

ECON® Robinet de manomètre Type: 342 Laiton/PTFE PN16 Taraudé/Fileté 3/8" BSPP(G)

  • ERIKS:11810991
  • Fabricant:8716901187048
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

54,91 €/ Unitéhors TVA

66,44 €TVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
342
Matériau du boîtier
Laiton
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
3/8" BSPP(G)
Raccordement coté instrumentation
Taraudé
Dimension du raccordement d'instrument
3/8" BSPP(G)
Type de commande
Levier
Classe de pression
PN16
Pression maximale à 20 °C
16 bar
Température maximum de service
50 °C
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'axe
Laiton