Eriks
ECON®

ECON® Robinet de manomètre Type: 341 Laiton/PTFE PN6 Taraudé/Taraudé 1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:11810987
  • Fabricant:8716901059611
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

41,23 €/ Unitéhors TVA

49,89 €TVA incluse

57 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
341
Matériau du boîtier
Laiton
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1/4" BSPP(G)
Raccordement coté instrumentation
Taraudé
Dimension du raccordement d'instrument
1/4" BSPP(G)
Type de commande
Levier
Classe de pression
PN6
Pression maximale à 20 °C
6 bar
Température maximum de service
50 °C
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'axe
Laiton