Eriks
ECON®

ECON® Robinet de manomètre Type: 1342 Laiton/PTFE PN25 Taraudé/Fileté 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:11812178
  • Fabricant:8716901083890
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

57,80 €/ Unitéhors TVA

69,94 €TVA incluse

264 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1342
Matériau du boîtier
Laiton
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Raccordement coté instrumentation
Taraudé
Dimension du raccordement d'instrument
1/2" BSPP(G)
Type de commande
Levier
Classe de pression
PN25
Pression maximale à 20 °C
25 bar
Température maximum de service
50 °C
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'axe
Laiton