46,24 €/ Unitéhors TVA
55,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 1341 |
Matériau du boîtier | Laiton, nickelé |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSPP(G) |
Raccordement coté instrumentation | Taraudé |
Dimension du raccordement d'instrument | 1/2" BSPP(G) |
Type de commande | Bouton-poussoir |
Classe de pression | PN25 pour les liquides, PN4 pour les gaz |
Pression maximale à 20 °C | 25 bar |
Température maximum de service | 60 °C |
Eempt de graisse | Oui |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | FPM (FKM) |