Eriks
ECON®

ECON® Robinet de manomètre double Type: 403 Acier/PTFE Connecteur de contrôle Bride 40 x 5 mm PN400 Écrou mobile/Fileté 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:11811166
  • Fabricant:8716901084170
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

178,50 €/ Unitéhors TVA

215,99 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
403
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0460
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Raccordement coté instrumentation
Écrou mobile
Dimension du raccordement d'instrument
1/2" BSPP(G)
Connecteur de contrôle
Oui
Dimension du connecteur de contrôle
Bride 40 x 5 mm
Type de commande
Volant
Classe de pression
PN400
Pression maximale à 20 °C
400 bar
Température maximum de service
120 °C
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matériau du manchon du tension
Acier
Matière de l'axe
1.4104
Matériau d'écrou mobile
Acier