Eriks
ECON®

ECON® Robinet de manomètre double Type: 1403 Laiton/PTFE Connecteur de contrôle Bride 40 x 5 mm PN250 Écrou mobile/Fileté 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:11812314
  • Fabricant:8716901082831
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

186,15 €/ Unitéhors TVA

225,24 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1403
Matériau du boîtier
Laiton
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Raccordement coté instrumentation
Écrou mobile
Dimension du raccordement d'instrument
1/2" BSPP(G)
Connecteur de contrôle
Oui
Dimension du connecteur de contrôle
Bride 40 x 5 mm
Type de commande
Volant
Classe de pression
PN250
Pression maximale à 20 °C
250 bar
Température maximum de service
120 °C
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matériau du manchon du tension
Laiton
Matière de l'axe
1.4104
Matériau d'écrou mobile
Laiton