154,00 €/ Unitéhors TVA
186,34 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 1221 |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/2" NPT |
Raccordement coté instrumentation | Taraudé |
Dimension du raccordement d'instrument | 1/2" NPT |
Type de commande | Levier |
Classe de pression | PN400 |
Pression maximale à 20 °C | 400 bar |
Température maximum de service | 180 °C |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
G | 1/2" NPT |
ØD | 6 mm |
H | 85 mm |
M | 50 mm |
T | 19 mm |
W | 32 mm |