6,29 €/ Unitéhors TVA
7,61 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
140 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 480 |
Modèle | Purgeur d'air |
Matériau du boîtier | Bronze |
Revêtement du surface | Nickelé |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Diamètre nominale | 1/8" (6) |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Pression maximale à 20 °C | 10 bar |
Température maximum de service | 110 °C |