Eriks
ECON®

ECON® Robinet d'évent fig. 480 laiton concentrique 1/4"BSPP

  • ERIKS:11811297
  • Fabricant:8716901059024
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,16 €/ Unitéhors TVA

7,45 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

173 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
480
Modèle
Purgeur d'air
Matériau du boîtier
Bronze
Revêtement du surface
Nickelé
Raccord
Fileté (BSPP)
Diamètre nominale
1/4" (8)
Classe de pression de la bride
PN10
Pression maximale à 20 °C
10 bar
Température maximum de service
110 °C