Eriks
ECON®

ECON® Robinet à soupape Type: 695 Bronze/PTFE Soupape fixe Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:11811606
  • Fabricant:8716901022547
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vanne à clapet Econ® à fermeture automatique, bronze, filet femelle BSP.

Domaine d'application
  • Pour navires nécessitant une vanne à clapet rapide à actionner.
Particularités
  • Avec levier de commande.
Ajouter à la liste

408,10 €/ Unitéhors TVA

493,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
695
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Diamètre nominale
1.1/4" (32)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
95 mm
Type de commande
Commande à levier
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Vissé
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
PTFE
Matiériau du clapet
MS 58
Matière de l'axe
MS 58
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière du chapeau
MS 58
Matière du joint de chapeau
PTFE
Matière de l'actionneur
Laiton
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
180 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
6 bar
DN
1.1/4" (32)
H
135 mm
L
95 mm
M
160 mm
Poids
1.55 kg