Eriks
ECON®

ECON® Robinet à soupape Type: 417 Acier/Acier inoxydable Clapet anti-retour avec ressort Droit PN40 Bride DN25

  • ERIKS:13540419
  • Fabricant:8716901098283
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Vanne d'arrêt en acier coulé, avec joint en acier inoxydable, cône fixe ou libre et raccord à brides, taux de pression PN40.
Ajouter à la liste

259,60 €/ Unitéhors TVA

314,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
417
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0619+N
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN25
Raccord
Bride
Classe de pression
PN40
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
160 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Clapet anti-retour avec ressort
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Acier inoxydable
Matiériau du clapet
1.4021+QT
Matière de l'axe
1.4021
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
1.0619+N
Matière du joint de chapeau
Acier inoxydable/graphite
Matière de l'actionneur
Plaque en acier
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
450 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
40 bar
Valeur de Kv
13.2 m³/h
DN
DN25
A
115 mm
H
205 mm
L
160 mm
M
160 mm
Poids
13.2 kg