158,80 €/ Unitéhors TVA
192,15 €TVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 3251 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Débit libre |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4408 |
Diamètre nominale | 3/4" (20) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Norme du raccordement taraudé | ISO 228-1 |
Classe de pression | PN40 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 76 mm |
Type de commande | Volant, tige montante tournante |
Type de soupape | Soupape fixe |
Type de chapeau | Vissé |
Type de joint d`axe | Etoupe |
Joint | PTFE |
Matiériau du clapet | Acier inoxydable (AISI 316) |
Matière de l'axe | Acier inoxydable (AISI 316) |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matière du chapeau | 1.4408 |
Matière du joint de chapeau | PTFE |
Matière de l'actionneur | Acier inoxydable |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 180 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 40 bar |
DN | 3/4" (20) |
H | 120 mm |
L | 76 mm |
M | 83 mm |
Poids | 0.85 kg |