Eriks
ECON®

ECON® Robinet à soupape Type: 3251 Acier inoxydable/PTFE Soupape fixe Débit libre PN40 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:11813294
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Vanne à clapet à siège incliné, acier inoxydable, filet femelle BSP.

Domaine d'application
  • Industrie chimique, ingénierie hospitalière, industrie de la peinture et installations comportant des fluides agressifs.
Ajouter à la liste

352,80 €/ Unitéhors TVA

426,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/06/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
3251
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Débit libre
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
1.1/2" (40)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 228-1
Classe de pression
PN40
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
120 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Vissé
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
PTFE
Matiériau du clapet
Acier inoxydable (AISI 316)
Matière de l'axe
Acier inoxydable (AISI 316)
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière du chapeau
1.4408
Matière du joint de chapeau
PTFE
Matière de l'actionneur
Acier inoxydable
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
180 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
40 bar
DN
1.1/2" (40)
H
160 mm
L
120 mm
M
83 mm
Poids
2.1 kg