Eriks
ECON®

ECON® Robinet à soupape Type: 3250 Acier inoxydable/Métal Soupape fixe Droit PN16 Taraudé (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:12940721
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Vanne à clapet, inox, filet femelle BSP.

Domaine d'application
  • Industrie chimique, ingénierie hospitalière, industrie de la peinture et installations comportant des fluides agressifs.
Ajouter à la liste

522,40 €/ Unitéhors TVA

632,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/06/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
3250
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
2" (50)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 228-1
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
106 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Vissé
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Métal
Matiériau du clapet
1.4408
Matière de l'axe
Acier inoxydable (AISI 316)
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière du chapeau
1.4408
Matière du joint de chapeau
PTFE
Matière de l'actionneur
Acier inoxydable
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
180 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
DN
2" (50)
H
180 mm
L
106 mm
M
95 mm
Poids
3.4 kg