Eriks
ECON®

ECON® Robinet à soupape Type: 3040 Bronze/Acier inoxydable Disque de régulation Droit PN32 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:11813278
  • Fabricant:8716901062123
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vanne de régulation Econ®, bronze, intérieur en acier inoxydable et filet femelle.

Domaine d'application
  • Peut être utilisé comme vanne de régulation.
  • Eau, huile, air, vapeur et gaz.
Particularités
  • Possibilité d'ajouter une sécurité au couvercle.
Ajouter à la liste

476,35 €/ Unitéhors TVA

576,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
3040
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Diamètre nominale
1.1/2" (40)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN32
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
132 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Disque de régulation
Type de chapeau
Vissé
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Acier inoxydable
Matiériau du clapet
Acier inoxydable
Matière de l'axe
CuZn41Pb2
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Joint fibre
Matière du chapeau
G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Matière du joint de chapeau
Joint fibre
Matière de l'actionneur
Aluminium
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
200 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
32 bar
DN
1.1/2" (40)
H
171 mm
L
132 mm
M
90 mm
Poids
2.8 kg